吸入口径(Φmm)150
吐出口径(mm)170×220
吸込口径(Φmm)150
出力(W)400
出力(kW)0.4
電源電圧(V)3相200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)16.0/18.0
最大静圧(kPa)0.71/1.03
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.71/1.03
質量(kg)14
回転方向右
消費電力(W)(50/60Hz)400
電流(A)(50/60Hz)1.8/2.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×346×328
吐出口右吐出
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
吐出口可変方向4方向
アズワン品番64-5064-06