吸入口径(Φmm)145吐出口径(mm)100吸込口径(Φmm)145出力(W)200出力(kW)0.2電源電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0最大静圧(kPa)0.54/0.78最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.54/0.78質量(kg)11.5タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)225/320回転方向右本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×314×310吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)2.8/3.4構造(羽根車)シロッコファン吐出口可変方向3方向