吸入口径(Φmm)145
吐出口径(mm)140×180
吸込口径(Φmm)145
出力(W)200
出力(kW)0.2
電源電圧(V)3相200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0
最大静圧(kPa)0.54/0.78
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.54/0.78
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風
質量(kg)11.5
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)205/300
回転方向右
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×376×303
吐出口右吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)0.9/1.1
構造(羽根車)シロッコファン
吸気温度(℃)200
吸気湿度(℃)200
吐出口可変方向4方向