用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風吸入口径(Φmm)175吐出口径(mm)150吸込口径(Φmm)175出力(W)2200出力(kW)2.2電源電圧(V)3相200周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)35.0/42.0最大静圧(kPa)2.16/3.14最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.16/3.14質量(kg)50タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)2200回転方向右本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×442×617吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)6.8/9.1構造(羽根車)ターボファン吐出口可変方向3方向