曜日別特売
BN5Te 標準(下部水平) ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 02145184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN5Te 標準(下部水平) ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 02145184
BN5Te 標準(下部水平) ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 02145184
BN5Te 標準(下部水平) ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 02145184
BN5Te 標準(下部水平) ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 02145184

ターボ型電動送風機

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)18.0/20.0注文コード02145184品番BN5Te 標準(下部水平)
参考基準価格(税別)¥121,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)

用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風吸入口径(Φmm)125吐出口径(mm)125吸込口径(Φmm)125出力(W)750出力(kW)0.75電源電圧(V)3相200周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)18.0/20.0最大静圧(kPa)1.67/2.35最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.67/2.35質量(kg)32タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)750回転方向本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×373×545吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)2.5/3.7構造(羽根車)ターボファン吐出口可変方向3方向
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※消費電力欄の()内は出力表示です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,900/税込6,490
沖縄地方数量1につき6,300/税込6,930
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする