用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風吸入口径(Φmm)100吐出口径(mm)100吸込口径(Φmm)100出力(W)400出力(kW)0.4電源電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)10.0/12.0最大静圧(kPa)1.37/1.96最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.37/1.96質量(kg)24タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)400回転方向右本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×377×472吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)5.8/7.4構造(羽根車)ターボファン吸気温度(℃)250吸気湿度(℃)250吐出口可変方向4方向アズワン品番64-5064-91