※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDG株式会社
SDG株式会社の 送風機
電動送風機 汎用シリーズ(大風量シロッコファン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02145665
品番
SB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
最大風量(m
3
/min)
50Hz:13
60Hz:15
最大静圧(kPa)
50Hz:0.71
60Hz:1.03
電流(A)
200V/50Hz:2.5
200V/60Hz:2.5
220V/60Hz:2.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:2850
60Hz:3450
軸受呼び番号
羽根車側:6304UU
反羽根車側:6203UU
電源電圧(V)
50Hz:200
60Hz:200/220
出力(W)
400
用途
紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風・吸塵用、温蔵庫、シミ抜き機
仕様
吐出金網・吸込ダンパ付
トラスコ品番
138-4228
型式
全閉外扇
質量(kg)
11.5
内径(Φmm)
ケーシング吐出:100
外径(Φmm)
吐出相フランジ:97
接続方式
端子台
回転方向
右
相数
三相
使用周囲温度(℃)
-10〜40
構造(羽根車)
シロッコファン
材質(ケーシング)
AC2B
材質(羽根車)
SPCC
吸気温度(℃)
40(max)
吐出口可変方向
3、2、1
注意
※ダストや異物が混入したガスの吸気・排気には適しません。