※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDG株式会社
SDG株式会社の 送風機
電動送風機 汎用シリーズ(大風量シロッコファン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02145674
品番
SB-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥111,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
軸受呼び番号
羽根車側:6205UU
反羽根車側:6203UU
出力(W)
750
用途
紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風・吸塵用、温蔵庫、シミ抜き機
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
21/20(25)
構造(羽根車)
シロッコファン
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.90/1.30
注意
※ダストや異物が混入したガスの吸気・排気には適しません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02145674
SB-150
08545267
FSM-H07
電動送風機 マルチシリーズ
SDG株式会社
1台
¥
119,800
税込
¥
131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です