SDG株式会社
電動送風機 低騒音シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02145981
品番
AH-400-L313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電源・構造
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途
焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
外径(Φmm)
吐出相フランジ:97
吸込相フランジ:123
電源電圧(V)
50Hz:200
60Hz:200/220
電流(A)
200V/50Hz:1.2
200V/60Hz:1.1
220V/60Hz:1.1
軸受呼び番号
羽根車側:6202UU
反羽根車側:6202UU
内径(Φmm)
ケーシング吐出:100
出力(kW)
0.2
最大風量(m
3
/min)
50Hz:9.5/60Hz:11
最大静圧(kPa)
50Hz:0.75/60Hz:1.05
仕様
吐出金網付・吸込ダンパ無し
トラスコ品番
209-7672
型式
全閉
質量(kg)
10
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:2800/60Hz:3400
接続方式
端子台
回転方向
左
相数
三相
使用周囲温度(℃)
-10~40
構造(羽根車)
エアホイル
材質(ケーシング)
AC2B
材質(羽根車)
AC2B
吸気温度(℃)
40(max)
吐出口可変方向
3、2、1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません