電動送風機 マルチシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 構造(羽根車)シロッコファン 注文コード02146182 品番FS-150-R313
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は電圧・構造・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る

吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。
機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。

電源電圧(V)
50Hz:200
60Hz:200/220
電流(A)
200V/50Hz:1.2
200V/60Hz:1.1
220V/60Hz:1.1
軸受呼び番号
羽根車側:6202UU
反羽根車側:6202UU
内径(Φmm)70×80□ 吸込口径s(Φmm)97 出力(kW)0.2 最大風量(m3/min)50Hz:7.0/60Hz:8.0 最大静圧(kPa)50Hz:0.39/60Hz:0.55 用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風 仕様吐出金網無し・吸込ダンパ付 型式全閉 質量(kg)6 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:2800/60Hz:3400 接続方式端子台 回転方向 相数三相 使用周囲温度(℃)-10〜40 構造(羽根車)シロッコファン 材質(ケーシング)AC2B 材質(羽根車)A1050P 吸気温度(℃)40(max) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする