ヴェルヴォクリーア
ヴェルヴォクリーアの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ヴェルヴォクリーアの 器具洗浄/超音波洗浄器
ヴェルヴォクリーアの 洗浄器
VS-100シリーズ用ビーカーホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02147485
品番
VS-100-3B
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
ビーカー:Φ85×155
ホルダー:247×145
種別
アクセサリ
セット内容
500ccビーカー×2個、ビーカーホルダー