YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M8×1.25
全長(mm)
70
注文コード
02149193
品番
AL-SP P3 M8X1.25
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・呼び
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法
M8×1.25
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
19
シャンク径(mm)
6.2
材質
ハイス_HSS
表面処理
窒化処理(NI)
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
等級
P3
ねじの種類
M
タップの種類
スパイラルタップ(右45°)
タップの等級
P級
加工
止り穴用
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ASHMR8.0N
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。