PE ピーイー 板 PE_NC_T020-0500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02149275 品番PE_NC_T020-0500-0780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンは、軽い・錆びない・腐らないという樹脂共通の特性に加え、化学安定性、耐候性、耐水性、耐低温衝撃性、絶縁性、成形性、等広範囲にわたる優れた特性を備えている上に、トップクラスに軽量な樹脂です。

仕様●材質名:PE-HD(高密度ポリエチレン)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白(ナチュラル)●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm〜次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm〜+10.0mm●厚み:T20mm●幅:W500mm●長さ:780mm アズワン品番67-6367-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする