使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
材質(パイプ)PP、PVC
付属品軟質塩化ビニール製ホース
トラスコ品番458-0524
質量(kg)1.8
サイズポリ缶サイズ
材質(シール)セラミック、フッ素樹脂系、FKM、ハステロイ-C
モーターエアモーター
揚程標準型
最大揚程(m)5
使用空気圧力(MPa)0.2〜0.5(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000
空気消費量(Nm3/min)0.25〜0.35
揚水量(L/min)揚程0m時:25
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)2以上
アズワン品番1-7900-11
材質(シャフト)非溶接