昭栄
昭栄の ペール缶用ポンプ
昭栄の 電動式ペール缶用ポンプ
ケミカルハンディミニポンプ セフティ1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大吐出量(L/min)
48
注文コード
02149865
品番
PC-550
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
最大吐出量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
密閉モーターの採用により用途が拡大。
高効率インペラーの採用により高揚程を実現。
出力アップにより余裕運転。
コンパクト型のモーターの使用により軽量化。
用途
メッキ工場などの薬液の移送に。
科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。
食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。
付属品
ホース(軟質塩ビ、Φ25)1.3m
ホースバンド(ワイヤー、30Φ)1個
材質(接液部)
ハウジング:P.P
アウターパイプ:P.P
インナーパイプ:P.P
インペラー:P.P
ポンプケーシング:P.P
シャフト:ハステロイC
メタル:PTFE
O-リング:FPM
ホース:PVC
電圧(V)
AC100
仕様
省エネルギータイプ
トラスコ品番
459-5424
質量(kg)
2.8
出力(W)
100
電流(A)
2.6
定格
連続
全揚程(m)
10
最大吐出量(L/min)
48
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
電源コード(m)
3
使用可能粘度(cP)
〜100
吐出口径
25A
最大使用液温(℃)
60
注意
※スラリーを含む使用液は、ポンプの寿命を短くします。空運転はできません。
※飲用・食用には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません