呼び口径(inch)3/8(10A)
最大吐出圧力(MPa)0.7
吐出量(mL)50
最大吐出量(清水、揚程0の場合)約20L
材質(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)CR、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304)
材質(ダイアフラム)クロロプレンゴム(CR)
質量(kg)3
バルブ型式ボールバルブ
材質(本体(接液部))ポリプロピレン(PPG)
常用圧力(MPa)0.2〜0.7
使用可能液体潤滑油、切削油など
最大通過物径(Φmm)1以下