ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ

商品レビューを投稿する
96日以内出荷返品不可 96日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02150504 品番 NDP-15FPH
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。
潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。
■エア駆動方式ですから安全です。
(コンプレッサーの圧縮エア0.2〜0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
■完全自吸式で呼び

接続口径(Rc)(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付 呼び口径(inch)1/2(15A) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)70 最大吐出量(清水、揚程0の場合)約50 材質(フラットバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304) 材質(ダイアフラム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) 質量(kg)3.5 材質(本体(接液部))ポリプロピレン 使用可能液体潤滑油、切削油など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする