ダイアフラムポンプ エア切替

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02150924 品番 NDP-5FPT
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。
このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。
潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。
エア駆動方式ですから安全です。
(コンプレッサーの圧縮エア0.2〜0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
完全自吸式。

接続口径(Rc)(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー内蔵 呼び口径(inch)1/4(8A) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)20 最大吐出量(清水、揚程0の場合)約10L/min 材質(フラットバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304) 材質(ダイアフラム)フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)1.3 バルブ型式フラットバルブ 材質(本体(接液部))ポリプロピレン(PPG) 常用圧力(MPa)0.2〜0.7 使用可能液体潤滑油、切削油など アズワン品番1-656-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:336

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする