曜日別特売
CMP2-50.2R セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所 02151861

CMP2-50.2R セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所 02151861
CMP2-50.2R セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所 02151861

セルプラテクポン

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個取扱液清水口径(Φmm)32注文コード02151861品番CMP2-50.2R
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。
水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。
低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。
軸封部はメカニカルシールで保守が容易。
電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)
雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
「High Tech Pump」雨に強く広範囲に実力発揮。接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。単相電動機は焼損防止のプロテクター付(0.2kW~0 .4kWは手動復帰式)

用途
簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用
簡易水道、高所送水、建築設備、冷暖房用、小水量高揚程用
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.055/8
0.080/7
0.100/6
口径(Φmm)32電動機出力(kW)0.2電源(電動機)(V)単相100周波数(Hz)50付属品単独ベース×1、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)×2組、ストレーナー×1トラスコ品番397-5649質量(kg)14.8種類セルプラポンプ同期速度(min-1)3000接続フランジ接続電動機全閉外扇屋外形取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02151843
2021-02-21
用途: 高設栽培用の給水ポンプ。
農・林・水産業

寺田ポンプ製作所に水量等計算してもらいこのポンプを選別、指定してもらいました。ただ、直販はできないとのことで、モノタロウさんに発注しました。同等のポンプを他のメーカーで購入すると数万円高くなるので満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする