OH-3 セルプラポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所 グランドパッキン式 02152446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OH-3 セルプラポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所 02152446 OH-3 セルプラポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所 02152446

セルプラポンプ(モータ無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 注文コード02152446 品番OH-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥140,300
この商品は口径・周波数など10種類から選べます 他の種類を見る

特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能

吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.09/12
0.13/11.5
0.18/10.5
口径(Φmm)40 出力(kW)0.75 電源(電動機)(V)三相200 周波数(Hz)50 用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 付属品共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 質量(kg)75 種類セルプラポンプ 寸法L(mm)600 寸法H(mm)145 フランジJIS10K、薄形 同期速度(min-1)1500 寸法d(mm)12 寸法a(mm)140 寸法A(mm)124 寸法F(mm)340 寸法S(mm)262 寸法D(mm)454 寸法E(mm)55 寸法B(mm)399 寸法C(mm)523 寸法T(mm)788 寸法N(mm)80 寸法O(mm)148.5 寸法I(mm)105 寸法J(mm)390 寸法G(mm)225 寸法R(mm)8 寸法U(mm)27 電動機全閉外扇屋内形 寸法c(mm)105 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 寸法M1(mm)280 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS420J2 電動機の極数4 寸法Rc1 1/2 寸法n-h(mm)4-15 寸法K1(mm)300 寸法K2(mm)300 寸法M2(mm)280 構造(軸受)玉軸受

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02152446 OH-3 21237615 OH-3E 画像準備中 セルプラポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02152446 OH-3 54994739 OH-3E 50HZ セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所 セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所 1台 219,800 税込241,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする