汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02152717 品番 PGA-400T
参考基準価格(税別)¥80,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!

用途
合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)
相フランジ-1組
予備銘板-1コ
吐出口径(Φmm)50 出力(W)400 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 揚程(m)10/4.8 吐出量(L/min)40/170 取扱液清水、汚水、多少の汚物を含む水 トラスコ品番227-3977 型式自動(PGAタイプ) 質量(kg)7.5 同期速度(min-1)3600 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8(最大) 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 停止水位(最低)(mm)120 起動水位(最高)(mm)440 残水位(mm)120 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 外形寸法L(mm)380

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
暗渠集水の排水
農・林・水産業

フロートスイッチを固定するポールが長いとさらに良い。

対象商品:
02454812
2021-02-17
用途:
汚水総排水
農・林・水産業

大変満足しております。ただ前のポンプと口径が合わず苦労しっました

対象商品:
02454855
2015-04-15
用途:
地下室の雑排水汲み上げ。

作動、音、 特に問題なし、最も重要な耐久性は今後の結果待ち。

1人が参考にしています
対象商品:
02454812
2022-05-11
用途:
地下の排水処理
その他業種

30年近く設置していた鉄製のポンプが錆と劣化で交換しなくてはならない状態でした。
素人ですが、本体のみを購入して、配管は水道工事業者、電源配線は電気工事業者に
委託して、コストが一括業者に頼むより安く設置稼働できました。

対象商品:
02152726
2014-06-17
用途:
水田の給水
農・林・水産業

今まで重い水中ポンプを使用していたが、今度の水中ポンプはひじょうに軽く能力も落ちることなく使用出来、非常に満足しています。

4人が参考にしています
対象商品:
02152683
2013-10-25
用途:
傾斜地に立つ住宅の滞留雨水排水に
野田建設株式会社 様

取付交換作業性もよく重量もちょうどいいサイズです。同メーカーを使用していただいておりましたが前の商品は7年持ちました。今回は何年耐久するでしょう・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする