※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス水中ポンプ(SUS304製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02153313 品番 CS-250T
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。
すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。
外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。
小型軽量設計で搬送も容易。
異物がつまりにくいセミオープン羽根車。
軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。

吐出口径(Φmm)40 出力(W)250 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 揚程(m)5.5 吐出量(L/min)110 取扱液清水 用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用 付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1 型式非自動 質量(kg)13.2 同期速度(min-1)3000 接続ネジ接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SCS13 材質(羽根車)SCS13 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6 構造(軸受)玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする