SA-750 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 セミオープン 単独自動 02153401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型水中ポンプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)50 注文コード02153401 品番SA-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,840
この商品は周波数など6種類から選べます 他の種類を見る

自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。
ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。
オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。

用途
建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
吐出口径(Φmm)50 出力(W)750 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 揚程(m)12 吐出量(L/min)180 取扱液清水、汚水 型式単独自動 質量(kg)18 同期速度(min-1)3000 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0〜40 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FCD500 材質(主軸)SUS420J1又は2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6 構造(軸受)玉軸受 キャブタイヤケーブル種類VCT

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
汚水の汲み上げ
有限会社 京吉 様

軽くてパワーがあって良かった。今のところ。長持ちすれば更に良い。

対象商品:
02153356
2023-01-15
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

地下にあるモーター室の排水に使用しています。自動運転なので管理が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
03330397
2015-02-04
用途:
排水
農・林・水産業

素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1人が参考にしています
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする