曜日別特売
SX-150 水中汚物ポンプ 寺田ポンプ製作所 02153471

SX-150 水中汚物ポンプ 寺田ポンプ製作所 02153471
SX-150 水中汚物ポンプ 寺田ポンプ製作所 02153471

水中汚物ポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
周波数(Hz)50
型式非自動
内容量1台注文コード02153471品番SX-150
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。
オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。
また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。

用途
建築土木用
工業設備用
プラント組込用
建築設備用
吐出口径(Φmm)40出力(W)150電圧(V)単相100周波数(Hz)50揚程(m)3.5吐出量(L/min)100取扱液清水、汚水付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1トラスコ品番227-3446型式非自動質量(kg)4.5同期速度(min-1)3000寸法(幅W×高さH)(mm)212×328接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)28(最大)異物通過長(mm)20液温範囲(℃)0~40(凍結無き事)停止水位(最低)(mm)-起動水位(最高)(mm)-残水位(mm)55構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS420J1電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT運転可能最低水位(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02153471
2016-04-13
用途: 鯉観賞用池の清掃時のよび予備ポンプとして
農・林・水産業

従来の循環ポンプの補完として利用していますが排水量もあり作業が捗ります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1が参考にしています
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする