アトラエース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02154677 品番A-3000
参考基準価格(税別)¥455,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

ワンタッチ刃物交換式。
ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。
再起動防止などの安全設計。

付属品
ジェットブローチΦ22×35L:1本
パイロットピンA2:1本
六角棒スパナ2.5mm:1本
チェーン:1本
スパナ7×8mm:1本
切削油0.5L:1缶
工具箱:1箱
穴あけ能力(mm)Φ14〜30 マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720] マグネット部寸法(mm)92×172 最大ストローク(mm)87 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)680 マグネット消費電力(W)34 キャブタイヤコード(m)3芯 5m 最大板厚(mm)35 種別携帯式磁気応用穴あけ器 質量(kg)14 トラスコ品番117-6200 幅(mm)221 高さ(mm)415 奥行(mm)352 電流(A)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする