ブローチホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカー商品コード14266 注文コード02154801 品番BHM-02035
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はメーカー商品コードなど4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)163 付属品パイロットピンA1(08025) 適合ハイブローチ(14〜35mm)、ジェットブローチ(17.5〜40mm) トラスコ品番117-3782 質量(kg)1.6 シャンクMT2 メーカー商品コード14266

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする