日東工器
日東工器の ホールソー・コアドリル
日東工器の 磁気ボール盤用工具
日東工器の 磁気ボール盤用工具本体
ブローチホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メーカー商品コード
14263
注文コード
02154817
品番
BHM-03050
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
メーカー商品コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
182
付属品
パイロットピンA2(08035)
適合
ハイブローチ(14〜35mm)、ジェットブローチ(17.5〜65mm)
トラスコ品番
117-3791
質量(kg)
1.5
シャンク
MT3
メーカー商品コード
14263