ブローチホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカー商品コード14261 注文コード02154826 品番BHM-14075
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はメーカー商品コードなど4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)232 付属品パイロットピン(12075) 適合ジェットブローチ(50〜100mm) トラスコ品番117-3804 質量(kg)3 シャンクMT4 メーカー商品コード14261

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする