ミニブローチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02154835 品番 15301
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。使用可能。

穴あけ能力(mm)Φ11.5 最大板厚(mm)6 適合AMT-18、AMW-22 種別ミニブローチ 全長(mm)15 送り速度(mm/rev)0.02〜0.1 推奨切削速度(m/min)15〜35(軟鋼材) メーカー商品コード15301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02154862
2020-08-30
用途:
鉄骨工事
株式会社洸成 様 (建設業・工事業)

よく切れます。もう少し金額の方が下がれば良いと思います。

対象商品:
02154871
2017-03-30
用途:
鉄骨の孔明け
建設業・工事業

切れ味が良く作業の効率がアップしてとても重宝しています。

対象商品:
02154862
2015-12-28
用途:
今使用しているものの交換用
農・林・水産業

切れ味抜群

対象商品:
02154835
2015-05-07
用途:
鋼材の穴加工
農・林・水産業

切れ味は最高です。

対象商品:
02154862
2014-06-18
用途:
鋼材の孔明け作業

満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする