※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

(21件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02154957 品番 16384
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,350 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。

適合
QA-4000
QA-6500
A-3000
AR-3000
ARA-100A
AW-3500
LO-3000A
LO-3550A
CLA-2200
穴あけ能力(mm)Φ21.5 最大板厚(mm)35 送り速度(mm/rev)0.02〜0.1 推奨切削速度(m/min)35〜50(軟鋼材) 種別ジェットブローチ 全長(mm)73 メーカー商品コード16384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07000147
2024-04-22
用途:
鋼材の穴開けに使用
WELCRAFT 様 (建設業・工事業)

切れ味は流石の一言です。
下穴も不要なので作業効率は抜群です。

対象商品:
02154941
2024-01-03
用途:
主にC鋼の穴あけに使ってます。
製造業

安定の日東工器! 絶対に壊れない・・
とは言えないので、
なので、予備で買っておきました。

対象商品:
02154984
2023-08-24
用途:
型鋼重量物穴加工に使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

磁気ボール盤を使う工具として使用してます。加工性が良く長持ち出来ています。

2人が参考にしています
対象商品:
02155011
2021-09-29
用途:
穴をあけるときに
竹内工業株式会社 様

非常に穴を開けやすく機会にも取付やすく便利で使用しやすい。

対象商品:
02154923
2021-07-22
用途:
鉄板加工
オカモト建装 様 (建設業・工事業)

鉄板に100ヶ所ぐらい開けたのですが、切れがまったく変わりませんね、これは素晴らしい、最高ですね!

対象商品:
02155675
2020-12-05
用途:
H工穴あけ作業
建設業・工事業

切れもよく、刃の持ちも良いように思います。
歯の付け替えもワンタッチで行なえとても良いです。

1人が参考にしています
2020-10-06
用途:
鋼鈑孔明け
建設業・工事業

切れ味良い。
しかし、耐用時間が短く商品価格が高い。
SN材料孔明けで磨耗が激しい。
SS材料孔明けは問題なく出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
02154887
2020-04-06
用途:
型枠の穴あけ

消耗品なのでもう少し安く購入出来るとありがたいです。切れ味は日東工器製なので申し分ありません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする