曜日別特売
16387 ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器 02155011

ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴あけ能力(mm)Φ24.5
Φ24.5
Φ17.5
Φ18
Φ19
Φ19.5
Φ20
Φ20.5
Φ21
Φ21.5
Φ22
Φ22.5
Φ23
Φ23.5
Φ24
Φ25
Φ26
Φ26.5
Φ27
Φ29
Φ30
Φ31
Φ32
Φ33
Φ34
Φ35
Φ36
Φ37
Φ38
Φ39
Φ40
Φ28
Φ28.5
Φ41
Φ42
Φ43
Φ44
Φ45
Φ46
Φ47
Φ48
Φ49
Φ50
Φ51
Φ52
Φ53
Φ54
Φ55
Φ56
Φ57
Φ58
Φ59
Φ60
Φ61
Φ62
Φ63
Φ64
Φ65
最大板厚(mm)35
内容量1個注文コード02155011品番16387
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。

適合
QA-4000
QA-6500
A-3000
AR-3000
ARA-100A
AW-3500
LO-3000A
LO-3550A
穴あけ能力(mm)Φ24.5最大板厚(mm)35送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)種別ジェットブローチ全長(mm)73メーカー商品コード16387
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07000147
2024-04-22
用途: 鋼材の穴開けに使用
WELCRAFT建設業・工事業

切れ味は流石の一言です。
下穴も不要なので作業効率は抜群です。

対象商品 : 02154941
2024-01-03
用途: 主にC鋼の穴あけに使ってます。
製造業

安定の日東工器! 絶対に壊れない・・
とは言えないので、
なので、予備で買っておきました。

対象商品 : 02154984
2023-08-24
用途: 型鋼重量物穴加工に使用
上代工業株式会社製造業

磁気ボール盤を使う工具として使用してます。加工性が良く長持ち出来ています。

2が参考にしています
対象商品 : 02155011
2021-09-29
用途: 穴をあけるときに
竹内工業株式会社

非常に穴を開けやすく機会にも取付やすく便利で使用しやすい。

対象商品 : 02154923
2021-07-22
用途: 鉄板加工
オカモト建装建設業・工事業

鉄板に100ヶ所ぐらい開けたのですが、切れがまったく変わりませんね、これは素晴らしい、最高ですね!

対象商品 : 02155675
2020-12-05
用途: H工穴あけ作業
建設業・工事業

切れもよく、刃の持ちも良いように思います。
歯の付け替えもワンタッチで行なえとても良いです。

1が参考にしています
2020-10-06
用途: 鋼鈑孔明け
建設業・工事業

切れ味良い。
しかし、耐用時間が短く商品価格が高い。
SN材料孔明けで磨耗が激しい。
SS材料孔明けは問題なく出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 02154887
2020-04-06
用途: 型枠の穴あけ

消耗品なのでもう少し安く購入出来るとありがたいです。切れ味は日東工器製なので申し分ありません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする