16217 ハイブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器 02155176

ハイブローチ(ワンタッチタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴あけ能力(mm)Φ17
Φ17
Φ14
Φ15
Φ16
Φ17.5
Φ18
Φ19
Φ19.5
Φ20
Φ21
Φ21.5
Φ22
Φ22.5
Φ23
Φ23.5
Φ24
Φ24.5
Φ25
Φ26
Φ27
Φ28
Φ29
Φ30
Φ31
Φ32
Φ33
Φ34
Φ35
内容量1個注文コード02155176品番16217
参考基準価格(税別)¥11,850販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。

適合
QA-3500
A-3000
QA-4000
B1-07025
穴あけ能力(mm)Φ17最大板厚(mm)25トラスコ品番117-1224種別ハイブローチワンタッチ全長(mm)65質量(g)87送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)メーカー商品コード16217
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02155151
2018-03-04
用途: 鋼板への穴あけ加工作業
製造業

穴あけ作業が格段に楽になりました。正確な穴あけ作業ができるようになり感謝しています。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 02155221
2017-05-20
用途: 冷凍機装置のメンテ作業時
有限会社嶋川冷熱工業建設業・工事業

大きい穴加工で悩んでいましたが
簡単な 作業で苦労なく喜んでいます。

対象商品 : 02155167
2014-10-27
用途: 鉄骨穴あけ作業
伊恩組

通常ドリルより数段早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする