※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16284 ハイブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器 02155264 16284 ハイブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器 02155264

ハイブローチ(ワンタッチタイプ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02155264 品番 16284
参考基準価格(税別)¥14,490 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。

適合
QA-5000
A-3000
A-5000
QA-6500
A1-08025
穴あけ能力(mm)Φ22.5 最大板厚(mm)25 トラスコ品番117-1313 種別ハイブローチワンタッチ 全長(mm)58 送り速度(mm/rev)0.02〜0.1 推奨切削速度(m/min)15〜35(軟鋼材) メーカー商品コード16284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02155151
2018-03-04
用途:
鋼板への穴あけ加工作業
製造業

穴あけ作業が格段に楽になりました。正確な穴あけ作業ができるようになり感謝しています。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
02155221
2017-05-20
用途:
冷凍機装置のメンテ作業時
有限会社嶋川冷熱工業 様 (建設業・工事業)

大きい穴加工で悩んでいましたが
簡単な 作業で苦労なく喜んでいます。

対象商品:
02155167
2014-10-27
用途:
鉄骨穴あけ作業
伊恩組 様

通常ドリルより数段早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする