ジェットタガネ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02156131 品番JC-16
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700〜6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。

付属品
ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)
エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本
カプラ200-30SH×1個
針径と本数(本)Φ2×29 仕様軽量タイプ トラスコ品番116-6000 種別空気式高速多針タガネ 質量(kg)1.4 本体寸法(mm)158×150 空気消費量(m3/min)0.15 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)150 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:674

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02156131
2024-05-09
用途:
溶接スケールの除去
有限会社太藤鋼業 様

出口にニドールを束ねる延長パイプがあるとよい(ニードルの曲がり防止)

対象商品:
02156131
2022-03-02
用途:
機械のメンテナンス
株式会社石井建材 様 (製造業)

機械のコンクリートはつりに使用。凹凸のある面には非常に使い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
02156131
2012-02-11
用途:
海岸沿岸部で使用する機械類のさび落とし

電動インパクトドリルの大きさで、若干重い感じであるが、ケレン作業するには適度な重量感です。小型のパーツなど凹凸のあるものでも軽いため作業性がよく使い心地満点です。
コンプレッサ容量が30Lと小型のため、あまり連続使用はできませんが、いままでワイヤーブラシでせこせこ行ってきたことを思えば雲泥の差です。
品質を考えてやや高価なものを選びましたが、堅牢なつくりで長く使えそうで間違いはなかったと思います。
ただ大きい面のケレン作業にはワンランク上のタイプがよさそうですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする