日東工器
日東工器の 研磨(空圧)
日東工器の サンダー/ポリッシャー
オービタルマイトン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02156375
品番
OMV-125B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
集塵機能を装備した二重回転式エアサンダ。
エアモーターの排気を利用した集塵機構。
板金・塗装の下地磨き作業など、精密研磨に。
付属品
研磨ペーパー#40、#60、#80、#120ベルクロ:各2枚
カプラ200-30SH:1個
ブラシ:1本
スパナ17mm:1本
仕様
空気式研磨機
集じん機構付
オービット径(Φmm)
10
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.59[6]
空気消費量(m
3
/min)
0.68
全長(mm)
227(本体)
質量(kg)
1.9
トラスコ品番
116-7111
ペーパー径(Φmm)
125