大見工業
大見工業の 電動工具 本体
大見工業の 研削
大見工業の ハンディショッター
ハンディショッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02156524
品番
HS-110A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ハンディショッター
定格電流(A)
8(100V)
能力
全面擦り型
質量(kg)
3.2(バッファーフランジを除く)
トラスコ品番
116-6514
電流(A)
8(100V)
電源(V)
AC100、50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
5100