※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-75A ハンディショッター 大見工業 02156533 HS-75A ハンディショッター 大見工業 02156533 HS-75A ハンディショッター 大見工業 02156533

ハンディショッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02156533 品番HS-75A
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別ハンディショッター 定格電流(A)8(100V) 能力めがね擦り型 質量(kg)3.2(バッファーフランジを除く) トラスコ品番116-6522 電流(A)8(100V) 電源(V)AC100、50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])5100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする