日東工器
日東工器の 研削(グラインダー)
日東工器の マイクログラインダー
エアソニック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02156576
品番
L-25R
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
付属品
砥石:2(Φ17×32mm)、3(Φ19×20mm)×各1本
チャックピン×1本
スパナ14mm×1本
カプラ:200-30SH×1個
種別
空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
27000
用途
リング式砥石用
トラスコ品番
116-6352
全長(mm)
135.5
質量(kg)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.59[6]
チャック径(Φmm)
6