エアソニック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02156585 品番L-35C
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。

付属品
砥石:13×13×6×38mm×1本
スパナ:14mm×2本
カプラ:200-30SH×1個
種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500 用途ロックレバー式ローターリーバー用 トラスコ品番116-6344 全長(mm)170.7 質量(kg)0.45 空気消費量(m3/min)0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02156585
2016-02-25
用途:
研削
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

長時間使っても 力が落ちない 熱くならない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする