エアソニック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02156594 品番L-35RA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。

付属品
砥石:13×13×6×38mm×1本
スパナ:14mm×2本
カプラ:200-30SH×1個
種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500 用途リング式ローターリーバー用 トラスコ品番116-6361 全長(mm)168 質量(kg)0.45 空気消費量(m3/min)0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする