ノコ刃周速(m/min)43、53最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)40最大切断サイズ(角90°)(mm)105最大切断サイズ(角45°)(mm)35最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×70、100×115最大切断サイズ(矩形45°)(mm)35×45電源(V)単相100コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×260×355周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス質量(kg)22ノコ刃長さ(mm)1260トラスコ品番120-2758電流(A)4.8/4.4(50Hz/60Hz)