RB18-CV バンドソー 新ダイワ 02156856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンドソー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02156856 品番RB18-CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥235,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

管材は束ねて切断。能率型バンドソー。

ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180 最大切断サイズ(角90°)(mm)150 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395 付属品ブレードNF14山/インチ 定格出力(W)200 バイス方式チェーンバイス コード径(Φmm)3 本体質量(kg)47 ノコ刃長さ(mm)1770
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品説明動画

新ダイワ バンドソー RB120FV 紹介映像
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02156831
2019-10-19
用途:
配管作業
ワールドテクニカ株式会社 様

簡単作業時大きなバンドソ−を持って行かなくて助かる
1人で積み込みができて良い

対象商品:
02156831
2019-06-28
用途:
製作作業時
サービス業

おもったよりも、よくきれました。とてもべんりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする