高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02157845 品番HDGT-18P
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

特徴:
・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。
・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。
・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。
・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
・回転速度の変動が少なく研削力抜群!
・堅ろうな構造、長寿命、高能率。
用途:
・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。
・鉄骨・橋梁

砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22、23 電源(V)3相交流200V 電流(A)10.0 消費電力(W)2700 コード長さ(m)2.5 電源容量算定基準(kVA)3.7 適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C 質量(kg)4(電源コードを除く) 適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合) トラスコ品番114-5631 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/min)4800 砥石径(Φmm)180 電源周波数(Hz)400Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする