日本電産シバウラ
日本電産シバウラの 充電工具 本体
日本電産シバウラの 締付/穴あけ(充電工具)
日本電産シバウラの 充電式インパクトドライバ
インパクトドライバー(コードレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02157924
品番
CI-144VAKHS(Q)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,000
・最大締付トルク800 kgf ・cm 。
・ネジ曲りネジ倒れがなく作業を容易にする無段可変速スイッチ付。
・着脱容易なワンタッチ式チャック。
・急速15 分充電。
予備バッテリー1ヶ付
質量(kg)
1.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2200
能力
M6
充電時間
15分
バッテリー電圧(V)
14.4