エースカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02158335 品番SA-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。
・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。
・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。
・モーターは小型で使いやすいです。

切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス1.2 切断能力(mm)アルミニウム2 最小切断半径(mm)(最小半径)250 定格電圧(V)100 定格電力(W)400 切り幅(mm)5 切断速度(m/分)7.9 下穴径(Φmm)40 質量(kg)2.2 トラスコ品番166-0594

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする