曜日別特売
NF-1SH フラックスハンマ 日本ニューマチック工業 02161372

フラックスハンマ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
全長(mm)185
内容量1個注文コード02161372品番NF-1SH
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

小型、軽量で扱いやすくなってます。

用途
溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4全長(mm)185使用空気圧力(MPa)0.6質量(kg)0.94トラスコ品番292-4315無負荷打撃数(min-1)4800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02161363
2021-06-04
用途: 歯科模型を外す他にいろいろ
医療・福祉・介護関連業

いいです。もっと早く買えばよかった。
軽いうえに安いです。

1が参考にしています
対象商品 : 02161363
2018-12-05
用途: 溶接後、手入れ時

今まで使用していたチッパーに比べて軽量でコンパクトそれでいて力強いとても気に入っております。

1が参考にしています
対象商品 : 02161372
2015-08-11
用途: ケレン作業
株式会社山本重量建設業・工事業

小型でも 力が強くケレン作業やハツリ作業に重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする