※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラックスハンマ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02161381 品番 NF-25F
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

小型、軽量で扱いやすくなってます。

空気消費量(m3/min)0.20 ホース取付口Rc1/4 全長(mm)226 使用空気圧力(MPa)0.6 質量(kg)1.50 用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 トラスコ品番292-4331 無負荷打撃数(min-1)4800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02161363
2021-06-04
用途:
歯科模型を外す他にいろいろ
医療・福祉・介護関連業

いいです。もっと早く買えばよかった。
軽いうえに安いです。

1人が参考にしています
対象商品:
02161363
2018-12-05
用途:
溶接後、手入れ時

今まで使用していたチッパーに比べて軽量でコンパクトそれでいて力強いとても気に入っております。

1人が参考にしています
対象商品:
02161372
2015-08-11
用途:
ケレン作業
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

小型でも 力が強くケレン作業やハツリ作業に重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする