※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの アングルグラインダー
SP アングルグラインダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02161686
品番
SP-1254
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。
・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。
空気消費量: 80L/分
質量(kg)
1.7
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15