エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研磨(空圧)
エス・ピー・エアーの サンダー/ポリッシャー
オービタルサンダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02161731
品番
SP-3800-A5
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。
・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
質量(kg)
1.57
砥石寸法(mm)
100×180
仕様
非吸塵式
トラスコ品番
541-5080
タイプ
Mタイプ(マジック)
空気消費量(L/min)
70