エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研磨(空圧)
エス・ピー・エアーの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
125Φmm非吸塵式/ミニタイプ
注文コード
02161756
品番
SP-3905-A5
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。
・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
質量(kg)
0.95
全長(mm)
132
空気消費量(L/min)
60
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
オービット径(Φmm)
5
仕様
125Φmm非吸塵式/ミニタイプ
タイプ
Mタイプ(マジック)